COMELIT GROUP S.P.A. - COE3313 KIT VITI ANTIVANDALO PER PULSANTIERA POW - 3313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903204575
Artikelnummer
COE3313
Herstellernummer
3313
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Kit di 2 viti antimanomissione per il fissaggio della cornice della pulsantiera. Apposita chiave di fissaggio inclusa.


