Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE33411A MOD.1 PULSANTE UNIT? A/V IKALL-MASCH. ME - 33411A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE33411A MOD.1 PULSANTE UNIT? A/V IKALL-MASCH. ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903285550

Artikelnummer

COE33411A

Herstellernummer

33411A

Hersteller

COE

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

1

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

32 mm

Modulo predisposto per portiere audio/video, con mascherina finitura acciaio inox. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.