Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE33436 Tastenmodul iKall - 33436

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE33436 Tastenmodul iKall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903211283

Artikelnummer

COE33436

Herstellernummer

33436

Hersteller

COE

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

6

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

1

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

40 mm

Modulo 6 pulsanti pulsantiera Ikall per sistema Simplebus/VIP. Illuminazione cartellini portanome selezionabile tra blu/bianco/spento. Dimensioni 112x89,5x40 mm.