COMELIT GROUP S.P.A. - COE3461 CUSTODIA DA PARETE PER PULSANTIERE EMERG - 3461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 176 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903287615
Artikelnummer
COE3461
Herstellernummer
3461
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
176 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
227 mm
Tiefe:
57 mm
Accessorio in acciaio inox per montaggio da parete delle pulsantiere art. 3460EA, 3460HEV, 3460HA, 3460HHV. Dimensioni (L x H x P): 175.8x226.6x56.6mm.


