Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3528 PLACCA DI ADATTAMENTO PER KITVISTO - 3528

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3528 PLACCA DI ADATTAMENTO PER KITVISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 157 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903368031

Artikelnummer

COE3528

Herstellernummer

3528

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

157 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

140 mm

Tiefe:

4 mm

Placca per l'installazione del campanello smart Visto su scatole da incasso esistenti tipo 503 (orizzontali e verticali) con interasse di 83.5mm, scatole quadrate con interasse di 62mm, scatola tipo 502/tedesca/rotonda con interasse di 60mm. Realizzata in PMMA, colore bianco.