COMELIT GROUP S.P.A. - COE3639/3 Saule iKall alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Briefkasten anreihbar - nein
Infoschild anreihbar - ja
Beleuchtung integrierbar - nein
Montageart - freistehend
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8023903147889
Artikelnummer
COE3639/3
Herstellernummer
3639/3
Hersteller
COE
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
ja
Beleuchtung integrierbar:
nein
Montageart:
freistehend
Farbe:
grau
Anzahl der Modulplätze:
3
Höhe:
1700 mm
230 V-Integration:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
180 mm
Tiefe:
75 mm
Piantana per pulsantiere da esterno Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal a 3 moduli. Dimensioni (L x H x P): 18 x 170 x 7.5cm.


