Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3649/3 CUSTODIA PER INCLINAZIONE A 45 GRADI PUL

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3649/3 CUSTODIA PER INCLINAZIONE A 45 GRADI PUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 183 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903147827

Artikelnummer

COE3649/3

Herstellernummer

3649/3

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

183 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

354 mm

Tiefe:

100 mm

Custodia per inclinazione a 45° per pulsantiere Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da incasso, 3 moduli. Dimensioni (L x H x P): 183 x 354 x 100mm.