Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE41RCS000 RIVELATORE CALORE INDIRIZZATO CON ISOLAT - 41RCS000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE41RCS000 RIVELATORE CALORE INDIRIZZATO CON ISOLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermodifferential

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288087

Artikelnummer

COE41RCS000

Herstellernummer

41RCS000

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

thermodifferential

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

250

Selbstklebend:

nein

Ansprechtemperatur:

58 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

103 mm

Breite:

0 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Länge:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Q-Label:

nein

Kabeleinführung:

Unterseite

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

49 mm

Il rivelatore 41RCS000 è un rivelatore di calore multifunzione programmabile con isolatore integrato. E’ in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata o rapidi cambiamenti della temperatura (“rate of rise”) come stabilito dallo standard EN 54-5. Il suo comportamento può essere programmato per essere conforme alle classi A1/R, A2/S, B/S. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Classi di funzionamento programmabili: A1/R, A2/S, B/S. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose ad alta visibilità. Modalità di indirizzamento con auto-acquisizione o con programmatore. Isolatore integrato. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-17.