Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE43751 CAVO COASSIALE TIPO RG59/U, IMPEDENZA 75 - 43751

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE43751 CAVO COASSIALE TIPO RG59/U, IMPEDENZA 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 1 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

Packung

  • 100 ST

EAN

8023903213713

Artikelnummer

COE43751

Herstellernummer

43751

Hersteller

COE

Außenleiter-Durchmesser:

1 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Anzahl der Schirmlagen:

1

UV-beständig:

nein

Mantel-Farbe:

grün

Gewicht:

0 kg/km

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

sonstige

Außenleiter-Form:

sonstige

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innenleiter-Oberfläche:

verkupfert

Außenleiter-Oberfläche:

sonstige

Dielektrikum:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

0 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

0 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

0 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

55...55 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

55...55 °C

Cavo coassiale tipo RG59/U, impedenza 75 ohm, schermo in rame, isolamento in polietilene solido, guaina in PVC, colore nero, diametro di 6 mm.