Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE43754 CAVO COASSIALE MINIATURIZZATO E 4 CONDUT - 43754

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE43754 CAVO COASSIALE MINIATURIZZATO E 4 CONDUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 6 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.64 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

Packung

  • 100 ST

EAN

8023903213522

Artikelnummer

COE43754

Herstellernummer

43754

Hersteller

COE

Außenleiter-Durchmesser:

6 mm

Innenleiter-Durchmesser:

0.64 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Anzahl der Schirmlagen:

1

UV-beständig:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Gewicht:

0 kg/km

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

sonstige

Außenleiter-Form:

Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innenleiter-Oberfläche:

verkupfert

Außenleiter-Oberfläche:

sonstige

Dielektrikum:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

0 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

0 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

0 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

55...55 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

55...55 °C

Cavo coassiale miniaturizzato + 4 conduttori (2 x 0,5 mmq, 2 x 0,25 mmq), impedenza 75 ohm, conduttore da 0,64 mm, schermo in rame, isolamento in polietilene cellulare, guaina in PVC, colore nero, adatto per tratte corte.