Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE45MOD000 MODULO PER SIRENE WIRELESS

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE45MOD000 MODULO PER SIRENE WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Funkmodul

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903351620

Artikelnummer

COE45MOD000

Herstellernummer

45MOD000

Hersteller

COE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Funkmodul

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Modulo di interfaccia radio, da installare direttamente all'interno delle sirene 45SAI020 e 45SCI000, consentendone l’utilizzo in un sistema wireless COMELIT. Distanza massima tra il traslatore/ripetitore ed il modulo 200m in campo aperto. Durata vita media delle batterie >3 anni (con impostazioni di default). Tipo di batterie 2 x CR123A (3V). Certificazione secondo EN54-25. .