Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE4681 Audio-Video-Einheit - 4681

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE4681 Audio-Video-Einheit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903300413

Artikelnummer

COE4681

Herstellernummer

4681

Hersteller

COE

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

100

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

100 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

102 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

43 mm

Gruppo audio-video a colori per sistema Simplebus2con morsettiera completa di telecamera a colori, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad electrete e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10A. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Compatibile con alimentatore art. 1210. Dimensioni: 102x55x43 mm.