Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE4834/9 Buslinienverteiler - 4834/9

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE4834/9 Buslinienverteiler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - wandeln

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023903178784

Artikelnummer

COE4834/9

Herstellernummer

4834/9

Hersteller

COE

Funktion:

wandeln

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

95 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

28 mm

Concentratore di linea per impianto video. Consente la distribuzione del segnale su 9 montanti. Non necessita di alimentazione. Da montare solo su tratta di impianto in ingresso nei miscelatori. Dimensioni: 66x85x37 mm (4 moduli DIN).