Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE48BFC000 RIV. LINEARE FUMO CON CATARIFRANGENTE,3- - 48BFC000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE48BFC000 RIV. LINEARE FUMO CON CATARIFRANGENTE,3-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Einbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293869

Artikelnummer

COE48BFC000

Herstellernummer

48BFC000

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Einbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

1

Selbstklebend:

nein

Ansprechtemperatur:

0 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

0 mm

Breite:

115 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Länge:

115 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Mit Q-Label:

nein

Kabeleinführung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

78 mm

48BFC000 è un rivelatore lineare di fumo a riflessione con catarifrangente, la cui tecnologia consente un’area di copertura con distanze da 3 a 30 mt e fino a 15 mt di larghezza. Dotate di puntatore laser incorporato e di un set di riflettori passivi, sono ideali per l’installazione in luoghi dove l’utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi dovesse risultare impossibile o particolarmente oneroso. Il puntatore laser incorporato permette di eseguire una semplice auto-calibrazione del dispositivo senza bisogno di particolari strumenti o dispositivi di calibrazione. Sono inoltre dotate di due contatti a relè in scambio per la segnalazione d’allarme e di guasto. Certificazione secondo EN 54-12.