COMELIT GROUP S.P.A. - COE48LME020 LAMPEGGIANTE DA PARETE - IP65 - FLASH BI - 48LME020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Art des optischen Signals - Blinklicht
Packung
1 ST
EAN
8023903294026
Artikelnummer
COE48LME020
Herstellernummer
48LME020
Hersteller
COE
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Leistung:
1 W
Leuchtmittel:
LED
Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura (W) 3,1mx 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm(diametro) x 117mm. Certificazione secondo EN 54-23.


