Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE49DIR012 DIFFUSORE DA INCASSO RETTANGOLARE EN54-2 - 49DIR012

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE49DIR012 DIFFUSORE DA INCASSO RETTANGOLARE EN54-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903303414

Artikelnummer

COE49DIR012

Herstellernummer

49DIR012

Hersteller

COE

Il diffusore art. 49DIR012, caratterizzato da corpo in ABS auto-estinguente UL94-V0 e griglia frontale metallica, è dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50, 70 e 100V); la potenza d’uscita è regolabile (12, 6 o 3 W).Il sistema di fissaggio rende possibile sia l’incasso a parete che a controsoffitto. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d’emergenza e d’evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Certificazione secondo EN 54-24.