Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE6118 KIT DI FISSAGGIO SU CARTONGESSO PER MONI - 6118

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE6118 KIT DI FISSAGGIO SU CARTONGESSO PER MONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903204582

Artikelnummer

COE6118

Herstellernummer

6118

Hersteller

COE

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

grau

Accessorio che consente di installare i videocitofoni Maxi, Icona, Planux e Smart su pareti in cartongesso.