Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE6120 SUPPORTO DA PARETE BASSO PER MONITOR PLA - 6120

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE6120 SUPPORTO DA PARETE BASSO PER MONITOR PLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903192339

Artikelnummer

COE6120

Herstellernummer

6120

Hersteller

COE

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

Silber

Supporto corto da parete per monitor Planux. Dimensioni: 145X145X26mm.