COMELIT GROUP S.P.A. - COE8561IHV Einfamilienhauskit iKall - 8561IHV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Mit Video - ja
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023903373172
Artikelnummer
COE8561IHV
Herstellernummer
8561IHV
Hersteller
COE
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Mit Video:
ja
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Silber
Montageart Außenstation:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Werkstoff der Außenstation:
rostfreier Stahl
Abhörsicher:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Geeignet für Behinderte:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bildschirmdiagonale:
10.9 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
4.3 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


