Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHCAM175ZA TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-1 - AHCAM175ZA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHCAM175ZA TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903375046

Artikelnummer

COEAHCAM175ZA

Herstellernummer

AHCAM175ZA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

0

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

36...84 °

Vertikaler Blickwinkel:

21...74 °

Leistungsaufnahme:

5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

120 mm

Höhe:

97.5 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera AHD/TVI/CVI minidome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP65, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri.