Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHPTZ10IRB TELEC. AHD PTZ FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,I - AHPTZ10IRB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHPTZ10IRB TELEC. AHD PTZ FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 5...50 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903313086

Artikelnummer

COEAHPTZ10IRB

Herstellernummer

AHPTZ10IRB

Hersteller

COE

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

5...50 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

50 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

180...180 °

Vertikaler Blickwinkel:

93...93 °

Leistungsaufnahme:

15 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

141 mm

Höhe:

206 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera dome PTZ AHD all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 10x, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore da 4.5"waterproof IP66, illuminatori ad infrarosso con portata di 50 metri, completa di supporto per il montaggio a parete, cavi di collegamento e alimentatore.