COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHPTZ767A TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X - AHPTZ767A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm
Einsatzgebiet - universal
Packung
1 ST
EAN
8023903350531
Artikelnummer
COEAHPTZ767A
Herstellernummer
AHPTZ767A
Hersteller
COE
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
2.8...2.8 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
nein
Max. Infrarot-Reichweite:
0 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
3...55.5 °
Vertikaler Blickwinkel:
3...55.5 °
Leistungsaufnahme:
22 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
154 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog


