COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMIR20SAW COPPIA DI BARRIERE IR 6 RAGGI DOPPI, ALT - BEAMIR20SAW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 0 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8023903288902
Artikelnummer
COEBEAMIR20SAW
Herstellernummer
BEAMIR20SAW
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
0 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
150 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
25 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


