COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMRF20SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 0 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8023903310344
Artikelnummer
COEBEAMRF20SB
Herstellernummer
BEAMRF20SB
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
0 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
sonstige
Betriebsstrom:
2.7 mA
Betriebsspannung:
6...6 V
Höhe:
2000 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


