Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEBOXFLUSH CONT. PLASTICO DA INCASSO PER CENTRALI V - BOXFLUSH

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEBOXFLUSH CONT. PLASTICO DA INCASSO PER CENTRALI V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293098

Artikelnummer

COEBOXFLUSH

Herstellernummer

BOXFLUSH

Hersteller

COE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Contenitore da incasso in plastica antifiamma per schede centrale serie Vedo art. PCBVEDO10, PCBVEDO34 e PCBVEDO68. Colore coperchio bianco RAL 9003. Prevede l'alloggiamento per la batteria da 7 A/h, l'alimentatore art. PSU15 e per un massimo di 2 schedeespansioni su bus. Dimensioni (L x H x P) 335 x 295 x 70 mm.