Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEDT011B SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M - DT011B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEDT011B SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 110 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903294361

Artikelnummer

COEDT011B

Herstellernummer

DT011B

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

110 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

25 mA

Betriebsspannung:

9...16 V

Höhe:

128 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

41 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore doppia tecnologia pet immunity (15 kg), montaggio a parete (staffa inclusa) . Modulo microonde (4 sorgenti) a chiusura ermetica, doppio infrarosso + analisi digitale intelligente. Portata 12m. Tensione di alimentazione 9÷16Vdc. Corrente assorbitadurante il normale funzionamento 25mA. Zona di copertura 110°. Installazione a parete. Dimensioni: 64x120x48mm.