COMELIT GROUP S.P.A. - COEDT015A SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90? - DT015A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
8023903359701
Artikelnummer
COEDT015A
Herstellernummer
DT015A
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
46 mA
Betriebsspannung:
9...18 V
Höhe:
120 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


