COMELIT GROUP S.P.A. - COEDT01CW SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA, BIANC - DT01CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 165 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
8023903305838
Artikelnummer
COEDT01CW
Herstellernummer
DT01CW
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
165 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
0 mA
Betriebsspannung:
9...15 V
Höhe:
145 mm
Breite:
37 mm
Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


