COMELIT GROUP S.P.A. - COEHMON043A MONITOR LED 43 VGA HDMI BNC AUDIO FULL-H - HMON043A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll - 43 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge - 4
Bildschirmdiagonale - 109.22 cm
Packung
1 ST
EAN
8023903341102
Artikelnummer
COEHMON043A
Herstellernummer
HMON043A
Hersteller
COE
Ausführung:
Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll:
43 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Bildschirmdiagonale:
109.22 cm
Bildsystem:
PAL
Breite:
980 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mit On Screen Display:
nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
582 mm
Tiefe:
64 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


