Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPCAM010D TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM,IR 30M,IP6 - IPCAM010D

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPCAM010D TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM,IR 30M,IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903372045

Artikelnummer

COEIPCAM010D

Herstellernummer

IPCAM010D

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

0.92

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

65...65 °

Vertikaler Blickwinkel:

53...53 °

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

70 mm

Breite:

87 mm

Tiefe:

207 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (720p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.