Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPCAM062A TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8-12 MM,

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPCAM062A TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8-12 MM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903300895

Artikelnummer

COEIPCAM062A

Herstellernummer

IPCAM062A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

25 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

33...96 °

Vertikaler Blickwinkel:

53...53 °

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

80 mm

Breite:

113 mm

Tiefe:

250 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.