COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPCAM168A TEL.IP VANDALD. FULL-HD,2.8-12MM,IR15M,I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Einsatzgebiet - universal
Packung
1 ST
EAN
8023903269192
Artikelnummer
COEIPCAM168A
Herstellernummer
IPCAM168A
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.1
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Horizontaler Blickwinkel:
36...101 °
Vertikaler Blickwinkel:
21...54 °
Leistungsaufnahme:
6 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
150 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
112 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


