Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPPTZ779C TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 30X,IR 400M,I

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPPTZ779C TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 30X,IR 400M,I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 0...0 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903321234

Artikelnummer

COEIPPTZ779C

Herstellernummer

IPPTZ779C

Hersteller

COE

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

0...0 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

400 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

2.23...65.1 °

Vertikaler Blickwinkel:

2.23...65.1 °

Leistungsaufnahme:

28 W

Versorgungsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

216 mm

Höhe:

302.5 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione FULL-HD (1080p)@60 ips, contenitore waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi sincronizzati con portata fino a 400 metri, compatibile ONVIF 2.4. Alimentatore PoE incluso.