COMELIT GROUP S.P.A. - COEIR180EAM SENSORE TRIPLO IR DA ESTERNO, 180?, ANTI - IR180EAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 180 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8023903323993
Artikelnummer
COEIR180EAM
Herstellernummer
IR180EAM
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
180 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
14 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
190 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


