Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEL-OP-SG RIVELATORE OTTICO DI FUMO WIRELESS

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEL-OP-SG RIVELATORE OTTICO DI FUMO WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - ja

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903378504

Artikelnummer

COEL-OP-SG

Herstellernummer

L-OP-SG

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

nein

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

ja

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Mit Backup-Batterie:

ja

Max. Anzahl vernetzbar:

32

Selbstklebend:

nein

Ansprechtemperatur:

58 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

Lithium

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

110 mm

Breite:

0 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Länge:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Q-Label:

nein

Kabeleinführung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

70 mm

Rivelatore ottico di fumo wireless ad effetto Tyndall. Gli algoritmi digitali di elaborazione del segnale consentono una rivelazione particolarmente sensibile del fumo anche negli stadi iniziali dello sviluppo dell’incendio. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360°. Possibilità di eseguire il test con magnete. Grado IP 40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondoEN 54-7 e EN 54-25.