Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEMMON024A MONITOR LED 24 , VGA, HDMI, AUDIO - MMON024A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEMMON024A MONITOR LED 24 , VGA, HDMI, AUDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Tischgerät

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 24 inch

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 2

  • Bildschirmdiagonale - 61 cm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903384420

Artikelnummer

COEMMON024A

Herstellernummer

MMON024A

Hersteller

COE

Ausführung:

Wand-/Tischgerät

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale in Zoll:

24 inch

Max. Anzahl der Videoeingänge:

2

Bildschirmdiagonale:

61 cm

Bildsystem:

PAL

Breite:

553.2 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mit On Screen Display:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

396.3 mm

Tiefe:

161.1 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Monitor a colori, display LED da 24", rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione FULL-HD, fissaggio standard VESA 75/75, base da tavolo in dotazione.