COMELIT GROUP S.P.A. - COEPSU15 ALIMENTAT. SWITCHING OPEN FRAME 14VCC/1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903293104
Artikelnummer
COEPSU15
Herstellernummer
PSU15
Hersteller
COE
Alimentatore switching Open Frame, caricabatteria PB, ingresso 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uscita 13.8 VDC / 1.5 A. Dimensioni (L x H x P) 110 x 33 x 80 mm. Certificato EN50131-6 grado 2.