Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COERFDT12EC SENSORE WIRELESS DOPPIA TECNOLOGIA, TEND - RFDT12EC

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COERFDT12EC SENSORE WIRELESS DOPPIA TECNOLOGIA, TEND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 7.5 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903354478

Artikelnummer

COERFDT12EC

Herstellernummer

RFDT12EC

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

7.5 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

9 mA

Betriebsspannung:

6...6 V

Höhe:

129 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

48 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore wireless doppia tecnologia da esterno, effetto tenda. Portata 12m con angolo di copertura orizzontale di 7.5°(IR) e 32°(MW). Funzione "Test". Tempo di inibizione selezionabile tra 3 o 6 minuti. Portata regolabile per entrambe le tecnologie. Frequenza microonda 24.125 GHz. 3 led di segnalazione abilitabili. Altezza di montaggio nominale 2.1m. Fornito con due staffe di montaggio: a parete e angolare. Colore bianco, dimensioni 129 x 40 x 48mm (staffa a parete) / 129 x 45 x 52mm (staffa angolare).