Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COERFMAGW CONT.MAGNETICO CON RTX RADIO,BIANCO,SERI - RFMAGW

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COERFMAGW CONT.MAGNETICO CON RTX RADIO,BIANCO,SERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292855

Artikelnummer

COERFMAGW

Herstellernummer

RFMAGW

Hersteller

COE

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

ja

Montageart:

Aufbau

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

weiß

Leitungslänge des Verbindungskabels:

0 m

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

97 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmettitore a radiofrequenza (RF), colore bianco. Trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'' e ''supervisione'', stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. EN50131 grado 2