Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COESK9031 LETTORE MIFARE A PARETE PER INTERNI ED E - SK9031

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COESK9031 LETTORE MIFARE A PARETE PER INTERNI ED E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - Bus-System

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Max. Anzahl der Personen - 1500

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903198799

Artikelnummer

COESK9031

Herstellernummer

SK9031

Hersteller

COE

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Max. Anzahl der Türen:

1

Leseverfahren:

Datenträger

Max. Anzahl der Personen:

1500

Montageart:

Aufputz

Standalone:

nein

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung bei DC:

12...24 V

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Signalausgabe:

Summer

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...24 V

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-25...55 °C

Ausführung:

Lesegerät

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

15 mm

Lettore Mifare® da installare a parete, cassa ermetica in ABS grigio, fissaggio con 2 viti + copriviti. Collegato alla centrale tramite 2 fili + alimentazione, distanza massima di 1000 m, uscita Wiegand per l'utilizzo con sistemi non Comelit, alimentazione 12/24 VDC/VAC. Dimensioni: 45x150x15mm, fornito con cavo da 3 m. Da utilizzare con la centrale art. SK9020.