Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEVEDO68 CENTRALE VEDO 68, BOX PLASTICO, ALIM. 1. - VEDO68

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEVEDO68 CENTRALE VEDO 68, BOX PLASTICO, ALIM. 1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 68

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 68

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 24 V

  • Anzahl der Überfallgruppen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292459

Artikelnummer

COEVEDO68

Herstellernummer

VEDO68

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

68

Anzahl der Sabotagegruppen:

68

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

24 V

Anzahl der Überfallgruppen:

0

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

50

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

50

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

80 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

280 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 1.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 18 (2 zone in tastiera e 8 zone radio), 1 zona 24 ore, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 2 aree con 2 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 2 lettori di prossimità, 2 tastiere Antintrusione Controllo accessi, 1 Antintrusione Touch, 1 Planux/Mini Touch Manager ed 1 ricevitore radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Antintrusione Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilità con il portale di gestione impianti Mycomelit.