Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEVIDEOTEST VIDEOTESTER LCD ANALOGICO, AHD, RS485

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEVIDEOTEST VIDEOTESTER LCD ANALOGICO, AHD, RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 3.5 inch

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 1

  • Bildschirmdiagonale - 8.89 cm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903321319

Artikelnummer

COEVIDEOTEST

Herstellernummer

VIDEOTEST

Hersteller

COE

Ausführung:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale in Zoll:

3.5 inch

Max. Anzahl der Videoeingänge:

1

Bildschirmdiagonale:

8.89 cm

Bildsystem:

PAL

Breite:

105 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mit On Screen Display:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

188 mm

Tiefe:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Tester video per segnale analogico, AHD (max full HD), TVI (max full HD), cavi UTP e seriale RS485 (protocolli Pelco-P e Pelco-D). Schermo LCD da 3.5", risoluzione 960 x 240. Generatore di pattern video, uscita 12VDC/1A per alimentazione telecamere, durata batterie 8 ore. Alimentatore 9 VDC/2A in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 105 x 188 x 44 mm.