COMELIT GROUP S.P.A. - COEWICAM161A TELECAMERA IP BULLET HD 2.8-12MM, WIRELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Standard (fest) 
- Montageart - Wand/Decke 
- Power over Ethernet (PoE) - ohne 
- Brennweitengröße - 2.8...12 mm 
- Einsatzgebiet - universal 
Packung
- 1 ST 
EAN
8023903305890
Artikelnummer
COEWICAM161A
Herstellernummer
WICAM161A
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
weiß
Drahtlos:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
1
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
50 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Horizontaler Blickwinkel:
31...91 °
Vertikaler Blickwinkel:
23...67 °
Leistungsaufnahme:
9 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
95.5 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
263 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


