Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON019201268 VS/125/B PORTAFUSIBILE - 019201268

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON019201268 VS/125/B PORTAFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Montageart - Gehäusemontage

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684000797

Artikelnummer

CON019201268

Herstellernummer

019201268

Hersteller

DKC

Abmessungen der Feinsicherung:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Montageart:

Gehäusemontage

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Portafusibile unipolare. Base in poliammide. Contatti elastici in ottone, fissaggio su profilato DIN 46277/3.