Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON019754043 FV/S4 FUSIBILE - 019754043

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON019754043 FV/S4 FUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684002654

Artikelnummer

CON019754043

Herstellernummer

019754043

Hersteller

DKC

Fusibile rapido a cartuccia. Corpo in ceramica - contatti in ottone - dim. 8,5 x 31,5 - tensione nominale 400 V - potere di interruzione > 20 kA -conformi norme CEI 32.1.5 - IEC 269.1.3 - VDE 0636.