Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON023060106 ASV6/A CASSETTA DERIV.RESIN - 023060106

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON023060106 ASV6/A CASSETTA DERIV.RESIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 78 mm

  • Breite - 115 mm

  • Montageart - Hohlwand

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684002777

Artikelnummer

CON023060106

Herstellernummer

023060106

Hersteller

DKC

Länge:

78 mm

Breite:

115 mm

Montageart:

Hohlwand

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP43

Max. Leiterquerschnitt:

10 mm²

Tiefe:

46 mm

Art der Einführung:

Kabel

Farbe:

grau

Anbaumöglichkeit:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Materiali Corpo cassetta e coperchio stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio innestato a coulisse. Per installazione esterna a palo con staffa predisposta per nastro BAND-IT da 1/2'' (ASV 6) e da 3/4'' (ASV 16); aparete, generalmente sottotetto o in luoghi non accessibili senza mezzi, con staffa da agganciare su zanca a murare. Passacavi piani stampati in cloruro di polivinile flessibile. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 08 secondo CEI EN 62262 per tipi ASV6 e ASV16; IK10 secondo CEI EN 62262 per tipi AVS95. Applicazioni/installazioni Per connessione e derivazioni da linee aeree con cavi uni-multipolari.