Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON027161009 UPM16/1 CASSETTA DERIV.PLAST - 027161009

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON027161009 UPM16/1 CASSETTA DERIV.PLAST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 156 mm

  • Breite - 156 mm

  • Montageart - Hohlwand

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 10 ST

EAN

8054684002890

Artikelnummer

CON027161009

Herstellernummer

027161009

Hersteller

DKC

Länge:

156 mm

Breite:

156 mm

Montageart:

Hohlwand

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Tiefe:

67 mm

Art der Einführung:

Kabel/Rohr

Farbe:

grau

Anbaumöglichkeit:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Plombierbar:

nein

Einsatztemperatur:

40...100 °C

Materiali Cassette complete di morsettiera multipla quadripolare con base in materiale termoplastico PA6V0, grado di protezione IP20. Corpo cassetta e coperchio realizzati in materiale termoplastico poliammide PA6V0+30% f.v. Colore grigio RAL 7035. Viti coperchio antiperdenti. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Caratteristiche Predisposizione mediante foratura all'applicazione di accessori per ingresso/uscita/derivazione cavi quali: raccordi tubo/cassetta; pressacavi; disposti n. 4 ortogonalmente a 90° tra loro rispetto il perimetro della cassetta o in alternativa n. 3 a 45° nella parte inferiore della cassetta*. Viti coperchio antiperdenti. Applicazioni/installazioni Per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per alimentazione di quadri di distribuzione con cavi uni/multipolari. Per installazione esterna a parete con fissaggio mediante chiodi o tasselli, incassate a muro o a palo mediante staffa di fissaggio (da ordinare separatamente) per impianti con cavi aerei precordati. Esecuzioni vuote in classe II. Grado di protezione. Morsettiera multipla quadripolare IP20. Cassette: IP 54 secondo CEI EN 60529, IK09 secondo CEI EN 62262. UPM10/10: morsettiera quadripolare tensione di isolamento 250/500 V corrente 65 A max; cablaggio dorsale 1,5 – 10 mmq derivazione 1,5 – 4 mmq. UPM16/10: morsettiera quadripolare tensione di isolamento 400 V – corrente 65A max; cablaggio dorsale 1,5 – 16 mmq – derivazione 1,5 – 4 mmq. UPM25/10: morsettiera quadripolare tensione di isolamento 400 V – corrente 90° max; cablaggio dorsale 1,5 – 25 mmq derivazione 1,5 – 6 mmq. *Le cassette sono fornite complete di n° 3 passacavi conici.