DKC (CONCHIGLIA) - CON027161108 UPM16/10 CASSETTA DERIV.PLAST - 027161108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 156 mm
Anzahl der Anschlussklemmen - 4
Breite - 156 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP54
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8054684002906
Artikelnummer
CON027161108
Herstellernummer
027161108
Hersteller
DKC
Länge:
156 mm
Anzahl der Anschlussklemmen:
4
Breite:
156 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Tiefe:
67 mm
Farbe:
grau
Materiali Cassette complete di morsettiera multipla quadripolare con base in materiale termoplastico PA6V0 e n.1 portafusibile. Corpo cassetta e coperchio realizzati in materiale termoplastico poliammide PA6V0+30% f.v. Colore grigio RAL 7035. Viti coperchio antiperdenti. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Caratteristiche Predisposizione mediante foratura all'applicazione di accessori per ingresso/uscita/derivazione cavi quali: raccordi tubo/cassetta; pressacavi; disposti n. 4 ortogonalmente a 90° tra loro rispetto il perimetro della cassetta o in alternativa n. 3 a 45° nella parte inferiore della cassetta*. Viti coperchio antiperdenti. Applicazioni/installazioni Per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per alimentazione di quadri di distribuzione con cavi uni/multipolari. Per installazione esterna a parete con fissaggio mediante chiodi o tasselli, incassate a muro o a palo mediante staffa di fissaggio (da ordinare separatamente) perimpianti con cavi aerei precordati. Esecuzioni vuote in classe II. Grado di protezione. IP 54 secondo CEI EN 60529, IK09 secondo CEI EN 62262. UPM16/10: con portafusibile sezionabile per fusibile 8,5x31,5. UPM25/10: con portafusibile sezionabile per fusibile 10,3x38. *Le cassette sono fornite complete di n° 3 passacavi conici.


