Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON046020095 PP2 CASSETTA DERIV.ALLUM - 046020095

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON046020095 PP2 CASSETTA DERIV.ALLUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684003576

Artikelnummer

CON046020095

Herstellernummer

046020095

Hersteller

DKC

Materiali In lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Chiusura coperchio con viti antiperdenti in acciaio inox AISI 304. Guarnizione stampata in cloruro di vinile flessibile antinvecchiante. Caratteristiche Finiture delle superfici mediante granigliatura metallica. Le dimensioni delle cassette corrispondono alle misure delle più comuni piastrelle dei rivestimenti ceramici. Applicazioni/installazioni Adatte per il montaggio di portaprese e per derivazioni in impianti di modesta potenza con cavi uni-multipolari con entrata-uscita conduttori da realizzarsi mediante passacavi o pressacavi; in impianti a pavimento ove necessità ispezionabilità, specie in uffici, laboratori, ecc. Per installazioni all'esterno e all'interno. Grado di protezione IP 55 secondo CEI EN 60529 e IK 10 secondo CEI EN 62262.