Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON054110036 SCF1/CN CASSETTA DI DERIV. - 054110036

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON054110036 SCF1/CN CASSETTA DI DERIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 188 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Tiefe - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684004856

Artikelnummer

CON054110036

Herstellernummer

054110036

Hersteller

DKC

Länge:

188 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Tiefe:

51 mm

Art der Einführung:

sonstige

Farbe:

grau

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Materiali:Fondello e soletta di adattamento al palo realizzati in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro (Pa6-R) coloregrigio RAL 7035. Caratteristiche:Fondello inferiore chiuso adatto, previa foratura, all'applicazione fino a due raccordi blocca tubi diametro max 32 mm. Fondello predisposto per attacco a tegolo, per passaggio cavi. La soletta può essere utilizzata nel caso di sostituzione di vecchie cassette in alluminio di pari grandezza, poiché i fissaggi esistenti sul palo coincidono. Possibilità di eseguire cablaggi in Classe II CEI 64-8. Grado di protezione:IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102. Esecuzioni /CN: Per pali di diametro 89 a 140 mm. Ingresso/uscita cavi da fondello inferiore da predisporre, previa foratura, per applicazioni di raccordi blocca tubi. Fissaggio a palo mediante viti o con nastro Band-it da 1/2"a 3/4"tramite soletta.